Nastro 3M™ VHB™ 4611F, Grigio scuro, 9 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7000033106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000033106
EAN / GTIN 04046719675074
Codice del produttore 7000033106
Numero-L L01310 205
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4611F Il nostro nastro 3M™ VHB™ 4611F è caratterizzato da un adesivo universale su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida. La resistenza alle alte temperature rende questa famiglia generalmente adatta al fissaggio prima di processi di verniciatura ad alta temperatura. In genere, è usato su substrati metallici quali alluminio, acciaio zincato e acciaio inox. Questo nastro è adatto all'applicazione di rinforzi e pannelli e anche all'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi della categoria. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Queste tecnologie aiutano i clienti a lanciare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.

Vantaggi:

  • Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
  • L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
  • Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
  • Adesivo universale grigio scuro, dello spessore di 1,1 mm, con schiuma rigida resistente alle elevate temperature
  • Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
  • La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
  • Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
  • Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
  • Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per applicare rinforzi e pannelli e anche per l'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi
  • Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche