3M™ Spugne abrasive 90 mm 100 mm 5 mm MED PN 68000

Codice art.: 7000032401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Schleifschwamm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000032401
EAN / GTIN 04046719038008
Codice del produttore 7000032401
Numero-L L51710 793
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per carteggiatura manuale di legno, vernici, metalli, plastiche specialmente se è necessaria un'elevata conformabilità per un finitura costante

Vantaggi:

  • Cosparsione tridimensionale dell'abrasivo
  • Disponibili 3 grane all’ossido di alluminio: Medium: indicata per operazioni di media finitura e carteggiatura di legno grezzo e stucchi; Fine: per operazioni di finitura e preparazione alla verniciatura; Superfine: per preparazione alla verniciatura.
  • Costruzione durevole
  • Disponibile in tre grane del carburo di silicio
  • Supporto ruvido per ottenere maggiore presa sul prodotto

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per arrivare nelle aree difficili da raggiungere