Descrizione:
Utilizza il rotolo in tela 3M™ Trizact™ 337DC per la lavorazione dei metalli, come nelle applicazioni di rimozione dei difetti di laminazione, rifinitura, calibratura e finitura uniforme. I nostri rotoli in tela hanno un abrasivo di ossido di alluminio realizzato su un supporto flessibile di tela di peso X. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ danno nuova vita ad i lavori di sgrossatura e finitura mediante la riduzione delle fasi di lavorazione, l'aumento della capacità di produzione e l'ottenimento di un'ottima uniformità. La tecnologia di microreplicazione 3M™ consente di ottenere grandi vantaggi. Durante la microreplicazione, delle piccole strutture tridimensionali simili a piramide aderiscono al supporto. Queste piramidi contengono strati di minerale che iniziano a spezzarsi con l'uso ripetuto, esponendo continuamente nuovo minerale. Questo ciclo di rinnovamento del minerale supporta l'elevata capacità di taglio dell'abrasivo. L'azione netta e continua di taglio riduce la necessità di usare altri abrasivi, aumentando così la capacità di produzione e incrementando la produttività. Inoltre, poiché il minerale è distribuito in modo uniforme sulla superficie abrasiva, il pezzo riceve un contatto uniforme, non irregolare, in modo da ottenere un taglio omogeneo. Dalle protesi agli strumenti chirurgici fino ai componenti per la trasmissione delle automobili, gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono perfetti per progetti con requisiti tecnici molto specifici, garantendo sempre una finitura uniforme su tutte le parti.
Vantaggi:
- Gli abrasivi 3M™ Trizact™ possono durare fino a cinque volte più a lungo degli abrasivi tradizionali
- Supporto flessibile di peso X
- Garantisce un'ottima omogeneità della finitura nella lavorazione dei metalli
Raccomandazioni:
- Per la lavorazione dei metalli, inclusi la rimozione dei difetti di laminazione, la ripresa intermedia della finitura, la calibratura e la finitura uniforme