3M™ Trizact™ Rotolo di tela 307EA, 610 mm x 50 m, A045

Codice art.: 7000032258
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000032258
EAN / GTIN 04046719055999
Codice del produttore 7000032258
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il nastro in tela 3M™ Trizact™ 307EA per abradere metalli duri come acciaio al carbonio, titanio, cromo cobalto, acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel. I nostri rotoli di tela 3M™ Trizact™ 307EA sono utilizzati in genere per lavorazioni metalliche, produzione protesi ortopediche e strumenti chirurgici, cromatura e lucidatura. Un supporto di peso JE flessibile consente all'abrasivo di seguire i contorni della superficie, pertanto è perfetto per lavori che richiedono un abrasivo conformabile, come la finitura finale su carbonio e acciaio. Un minerale aggressivo abbinato al supporto flessibile consente all'abrasivo di tagliare in modo efficace senza rovinare la superficie, pertanto è perfetto da usare prima della cromatura e per preparare il pezzo per un rivestimento in metallo uniforme. Un additivo specifico per la molatura raffredda l'abrasivo e riduce il rischio di bruciare o deformare il substrato. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ danno nuova vita ad i lavori di sgrossatura e finitura mediante la riduzione delle fasi di lavorazione, l'aumento della capacità di produzione e l'ottenimento di un'ottima uniformità. La tecnologia di microreplicazione 3M™ consente di ottenere grandi vantaggi. Durante la microreplicazione, delle piccole strutture tridimensionali simili a piramide aderiscono al supporto. Queste piramidi contengono strati di minerale che iniziano a spezzarsi con l'uso ripetuto, esponendo continuamente nuovo minerale. Questo ciclo di rinnovamento del minerale supporta l'elevata capacità di taglio dell'abrasivo. L'azione netta e continua di taglio riduce la necessità di usare altri abrasivi, aumentando così la capacità di produzione e incrementando la produttività. Inoltre, poiché il minerale è distribuito in modo uniforme sulla superficie abrasiva, il pezzo riceve un contatto uniforme, non irregolare, in modo da ottenere un taglio omogeneo. Dalle protesi agli strumenti chirurgici fino ai componenti per la trasmissione delle automobili, gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono perfetti per progetti con requisiti tecnici molto specifici, garantendo sempre una finitura uniforme su tutte le parti.

Vantaggi:

  • Gli abrasivi 3M™ Trizact™ possono durare fino a cinque volte più a lungo degli abrasivi tradizionali
  • Il supporto di peso JE flessibile consente all'abrasivo di seguire i contorni della superficie
  • Ottimo per la finitura intermedia e per la lucidatura, prima della cromatura
  • L'additivo specifico per la molatura aiuta a ridurre le temperature di lavoro e il rischio di bruciatura
  • Ideale per finitura intermedia prima della cromatura o della lucidatura
  • I rotoli sono veloci e flessibili per un uso ad hoc

Raccomandazioni:

  • Ideale per acciaio al carbonio, titanio, cromo cobalto, acciaio inox e leghe ad alto contenuto di nichel