Esecuzione:
Low-profile lightweight design and quiet operation enhance operator control and comfort
Versatile tool can be used where air power is either unavailable or insufficient
Powerful motor provides professional performance for all sanding and finishing applications
3 speed settings and convenient thumb control enable customized performance
Ergonomic features such as 3M™ Gripping Material, curved wrist rest, and a recessed lever provide ease of use
Descrizione:
Progettata pensando all'operatore, la levigatrice orbitale 3M™ Elite ha caratteristiche ergonomiche come il poggiapolsi di forma allungata e curva che funge da ulteriore leva, riducendo contemporaneamente le sollecitazioni su polsi e mani. La nostra levigatrice ha una leva incassata che elimina il rischio che alcuni punti del palmo della mano dell'operatore siano soggetti a pressione o pizzicamento. L'impugnatura di gomma contiene materiale aderente 3M™ per una presa più salda e un maggiore controllo con minore sforzo, mentre la copertura in resistente materiale composito si allarga alla base per assorbire le vibrazioni e prevenire la crepatura degli alloggiamenti. Il diametro dell'impugnatura dell'utensile è di 70mm. Una pratica manopola per regolare la velocità azionata dal pollice riduce il rischio di variazioni accidentali. Un dispositivo fonoassorbente interno protegge ininterrottamente l'udito dell'operatore. Ideale per la finitura di superfici piane e la preparazione all'incollaggio, con accesso agli angoli più difficili.
Vantaggi:
- Motori potenti e bilanciati e una struttura in alluminio leggera e resistente offrono ore di uso confortevole
- Un poggiapolsi di forma curva e allungata funge da leva ulteriore e riduce le sollecitazioni del polso e della mano
- L'impugnatura in gomma contiene materiale aderente 3M™ per una presa più salda e un controllo maggiore con minore sforzo
- La resistente copertura in materiale composito assorbe le vibrazioni e previene la crepatura degli alloggiamenti
Raccomandazioni:
- Ideale per la finitura di superfici piane e preparazione all'incollaggio, con accesso agli angoli più difficili