3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 64412

Codice art.: 7000032219
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Stützteller

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000032219
EAN / GTIN 04046719346769
Codice del produttore 7000032219
Numero-L L51710 93
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il platorello 3M™ Hookit™ garantisce risultati professionali alle officine di carrozzeria, incrementandone contemporaneamente la produttività complessiva. I nostri platorelli offrono diversi vantaggi, come la possibilità di sostituire i dischi rapidamente e la produzione di finiture eccezionali sulle vernici per automobili. Inoltre offrono un attacco sicuro e saldo, ma consentono contemporaneamente di rimuovere i dischi abrasivi con facilità, quando occorre. Li consigliamo per produrre finiture di qualità professionale su rivestimenti in gelcoat e vernici. Questi platorelli fanno parte del sistema 3M™ Perfect-It™, che garantisce finiture superiori, caratterizzate da un'ottima profondità del colore e un'eccellente brillantezza. Se abbinati ai tamponi per rifinitura, contribuiscono a rimuovere i difetti in modo completo ed efficiente, consentendo un risparmio di tempo. I platorelli fungono da supporto ammortizzante, utile per levigare e rifinire la finitura nel settore automobilistico. Tale supporto ammortizzante è utile anche per lucidare le superfici, per un'elevata brillantezza. Il nostro platorello sfrutta il sistema di attacco 3M™ Hookit™ per sostituire i dischi abrasivi con facilità. È sufficiente pressare sul disco abrasivo per ottenere un attacco saldo, basta strapparlo via per rimuoverlo con facilità. Il sistema 3M™ Hookit™ consente di risparmiare tempo in caso di cambi frequenti di grana. Inoltre permette di rimuovere e riapplicare abrasivi ancora utilizzabili: una caratteristica utile quando occorrono vari passaggi di grana per riutilizzare dischi ancora efficaci. È sufficiente rimuovere il disco e riapplicarlo successivamente. Il sistema 3M™Hookit™ assicura la stessa tenuta: un vantaggio importante rispetto ai dischi adesivizzati, il cui adesivo può facilmente essere contaminato dalle polveri e dall'aria una volta rimosso il disco.

Vantaggi:

  • Il platorello supporta tamponi per lucidatura e per rifinitura
  • Fornisce un attacco saldo, ma consente contemporaneamente di rimuovere i dischi abrasivi con facilità
  • Consente di centrare con estrema precisione i tamponi per rifinitura e lucidatura
  • Fa parte del sistema 3M™ Perfect-It™
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire il disco in modo semplice

Raccomandazioni:

  • Utilizza il sistema di attacco 3M™ Hookit™ per sostituire i dischi abrasivi rapidamente e aumentare la produttività delle officine di carrozzeria