• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), 15 fori, standard, 50392

Codice art.: 7000032142
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000032142
EAN / GTIN 04046719162550
Codice del produttore 7000032142
Numero-L L51710 1283
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una flessibilità ancora maggiore sui bordi, usa il platorello 3M™ Hookit™. I nostri platorelli in schiuma ad alta densità offrono una flessibilità ancora maggiore sui bordi. I fori di diverse dimensioni con configurazione a spirale garantiscono un incanalamento diretto del flusso d'aria che ottimizza l'aspirazione delle polveri, prolungando la durata e la pulizia dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • Flusso d'aria equilibrato grazie ai fori di diverse dimensioni, per un'aspirazione delle polveri ottimale
  • Ottieni un'aspirazione delle polveri eccellente grazie alla configurazione a spirale dei fori
  • Scegli la densità della schiuma standard o morbida
  • Adatto per abrasivi 3M™ Hookit™