Tampone in spugna per paste abrasive 3M™ Perfect-It™, verde, ondulato, 75 mm, 50499

Codice art.: 7000032139
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000032139
EAN / GTIN 04046719179596
Codice del produttore 7000032139
Numero-L L51710 258
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per le massime prestazioni in ogni fase della lucidatura, i nostri tamponi in spugna per paste abrasive 3M™ Perfect-It™ combinano caratteristiche che fanno risparmiare tempo e migliorano i risultati. I profili del tampone sono progettati nella spugna per contenere più pasta abrasiva e limitare gli schizzi, oltre a fornire un maggiore contatto con la superficie per la massima efficienza. Le strutture double face e monofaccia funzionano con i nostri sistemi di attacco Quick Connect e Hookit™ per risparmiare tempo e preservare la durata del tampone. Scegli tra un'ampia gamma di tamponi per applicazioni specifiche, tra cui vernici asciutte di qualsiasi tipo, per rimuovere segni di carteggiatura di grana P1200 o più fine, anche su superfici ridotte. Questi tamponi in schiuma, parte del nostro sistema di lucidatura con codice colore Perfect-It™, sono stati pensati per rimanere al passo della composizione delle vernici e dei rivestimenti trasparenti. I tamponi in spugna sono in genere meno aggressivi e producono una finitura più fine rispetto alle cuffie in lana, ideali per le fasi cruciali dell'applicazione della pasta abrasiva durante la rifinitura della superficie verniciata. Normalmente funzionano a velocità (giri al minuto) maggiori e abbinano taglio e accumulo di calore per sciogliere leggermente il rivestimento superficiale e per rimuovere graffi e imperfezioni. I nostri tamponi in spugna per paste abrasive double face 3M™ Perfect-It™ sono dotati di una piastra centrale che garantisce maggiore durata e vanno utilizzati con il nostro adattatore Quick Connect. L'adattatore in metallo ha un attacco da 5/8″ che consente di agganciare e centrare rapidamente i tamponi su una vasta gamma di lucidatrici rotative standard. Si sganciano altrettanto rapidamente, così la sostituzione dei tamponi diventa facile e veloce. Grazie al nostro sistema velcrato Hookit™ il fissaggio, la rimozione e il rifissaggio dei tamponi in spugna per paste abrasive monofaccia 3M™ Perfect-It™ non lasciano residui e sono facili e molto veloci per ottimizzare i tempi di lavoro. I tamponi Hookit™ sono dotati di ganci a forma di J del tipo più comunemente usato nella applicazioni in cui servono frequenti cambi del tampone. I platorelli Hookit™ agganciano il supporto velcrato in nylon dei tamponi in spugna per paste abrasive 3M™ Perfect-It™ e li mantengono saldamente attaccati anche durante l'uso energico. I tamponi si rimuovono altrettanto rapidamente, facendo risparmiare tempo nei lavori di lucidatura multifase. I tamponi in schiuma per paste abrasive 3M™ Perfect-It™ sono i migliori tamponi per paste abrasive in schiuma double face e monofaccia della nostra gamma prodotti. Sono parte integrante del nostro sistema di lucidatura 3M™ Perfect-it™, sviluppato per quando serve la finitura migliore per ogni livello di rivestimento trasparente e riparazione della vernice. Il nostro sistema utilizza una serie progressiva di abrasivi, tamponi per paste abrasive e tamponi lucidanti per produrre finiture da esposizione con ottima profondità di colore ed eccellente brillantezza.

Vantaggi:

  • I nostri migliori tamponi per paste abrasive in schiuma
  • Vanno utilizzati con i sistemi di attacco 3M™ Hookit™ e Quick Connect per una facile sostituzione
  • La struttura in spugna trattiene il polish ed evita gli schizzi per risultati più rapidi e puliti
  • Disponibile in diverse misure.
  • Parte del sistema di lucidatura con codice colore 3M™ Perfect-It™