Dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H183, 76 mm

Codice art.: 7000031099
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000031099
EAN / GTIN 50021200618500
Codice del produttore 7000031099
Numero-L L01310 419
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® può contenere rotoli di nastro lunghi fino a 100 m con una larghezza massima di 72 mm. Il freno regolabile montato sul mozzo controlla la tensione per supportare l'operatore nell'erogazione del nastro lungo la linea di giunzione della scatola e per evitare gli sprechi. Il modello H183, realizzato in plastica e metallo resistente, è robusto abbastanza per essere utilizzato in ambienti di spedizione a elevato volume, magazzini e così via. Un dispenser manuale per nastri da imballaggio Scotch® è uno strumento essenziale per il trattamento, l'imballaggio o la preparazione di prodotti per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, applicazioni industriali generiche, prodotti medicali, manutenzione e riparazione, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, centri di spedizione di e-commerce e di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui sono presenti questi utili strumenti. Oltre all'imballaggio di scatole, sono anche utili per combinazione, rinforzo, avvolgimento e altre operazioni. Una nastratrice portatile è disponibile in una gamma di pesi e dimensioni per quasi ogni esigenza di produzione.

Vantaggi:

  • Impugnatura a pistola per una facilità d'uso con una sola mano
  • Progettata per applicare nastri con larghezze fino a 72 mm
  • Il dispenser leggero e portatile è facile da controllare
  • Un freno per la regolazione del nastro permette di controllarne l'erogazione e la tensione
  • Per l'imballaggio di cartoni e le operazioni di sigillatura, combinazione, rinforzo e avvolgimento