Descrizione:
Il dispenser manuale per nastro rinforzato Scotch® H10 offre comfort e controllo in un dispenser manuale leggero, realizzato in plastica ad alto impatto, progettato in modo specifico per la sigillatura di scatole. Questa struttura garantisce resistenza e portabilità, ed è quindi la scelta ideale per magazzini, ambienti di spedizione e uffici dove vengono utilizzati i nastri rinforzati a larghezza ridotta. Grazie alla sua lama affilata in acciaio al carbonio, è in grado di tagliare con facilità rotoli di nastro con larghezze da 1/2 pollice (12 mm) fino a 1 pollice (25 mm). La lama è incassata per una maggiore sicurezza. Un dispenser manuale per nastri Scotch® è uno strumento essenziale per il trattamento, l'imballaggio o la preparazione di prodotti per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, applicazioni industriali generiche, prodotti medicali, uffici, manutenzione e riparazione, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, centri di spedizione di e-commerce e outlet di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui sono presenti questi strumenti utili. Oltre all'imballaggio di scatole, sono anche utili per combinazione, rinforzo, avvolgimento e altre operazioni. Un dispenser manuale per nastri è disponibile in una gamma di pesi e dimensioni per quasi ogni esigenza di produzione
Vantaggi:
- Controllo agevole e facilità d'uso con una sola mano
- Creato in modo specifico per l'erogazione di nastri stretti nella gamma di larghezza da 1/2 pollice (12 mm) a 1 pollice (25 mm)
- La plastica ad alto impatto, resistente e leggera è ideale per ambienti di lavoro impegnativi
- Unità manuale portatile e leggera che può essere portata ovunque
- La lama in acciaio al carbonio è incassata per una maggiore sicurezza e consente di tagliare facilmente nastri rinforzati
Raccomandazioni:
- Per la legatura permanente e riapribile dei cavi e per il fissaggio di componenti elettrici ed elettronici.