3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio apri e chiudi a basso profilo SJ4570, 150mm x 45,7m, 2,7mm

Codice art.: 7000029690
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000029690
EAN / GTIN 00021200560071
Codice del produttore 7000029690
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Chiusura richiudibile per un attacco dal lieve spessore. Si lega bene a una varietà di substrati tra cui metalli, vernici a polvere e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.

Vantaggi:

  • Metà dello spessore dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock™ standard, per attacchi con minor spessore
  • Fino a 1000 aperture e chiusura prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
  • Il fissaggio e l'adesivo traslucidi sono ideali per unire materiali trasparenti
  • Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 70 °C
  • Aiuta a ridurre le vibrazioni
  • Adatto per uso interno ed esterno

Raccomandazioni:

  • Pannelli grafici
  • Espositori
  • Pannelli d'accesso leggerei
  • Cuscini
  • Componenti
  • Pannelli d'accesso