Nastro sigillante 3M™ Extreme Sealing 4412N, Traslucido, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Codice art.: 7000029082
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 9 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000029082
EAN / GTIN 50051111922779
Codice del produttore 7000029082
Numero-L L01310 364
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Sigillo professionale su un giunto o una giuntura esistente che può essere esposto alla luce solare diretta, nonché a temperature estreme e umidità.

Proprietà:

  • Colore: Traslucida
  • Spessore totale [mm]: 2,00
  • Materiale di supporto: Nastro adesivo a base acrilica
  • Colla: Acrilato
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 42,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 48
  • Allungamento alla rottura: 380%
  • Temperatura d’esercizio: Da 90 °C (ore) a 150 °C (minuti)

Vantaggi:

  • Si attacca al contatto con molti metalli e materie plastiche senza necessità di tempi di asciugatura, gocciolamenti, trasudamenti e pulizia.
  • Fornisce una sigillatura immediata senza tempi di attesa o trasudamenti associati ai sigillanti liquidi
  • Nessun residuo appiccicoso sulle mani
  • Si adatta a contorni, bordi, rivetti e teste delle viti per una tenuta stagna
  • Verniciabile, si fonde con le superfici adiacenti
  • Tiene saldamente anche sotto sole, pioggia, neve, temperature estreme e abrasioni
  • Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto

Raccomandazioni:

  • Utilizzare per applicazioni di sigillatura difficili come giunti, cuciture o penetrazioni
  • Sigillatura del tetto di camion e rimorchi
  • Sigillatura lucernari
  • Sigillatura serramenti
  • Sigillatura di pannelli tetto