Nastro di trazione 3M™ 5401, Marrone, 610 mm x 33 m, 0.24 mm

Codice art.: 7000029033
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000029033
EAN / GTIN 00051115250910
Codice del produttore 7000029033
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro 3M™ Traction Tape 5401 combina un supporto in fibra di vetro con un adesivo siliconico sensibile a pressione. I nostri nastri in fibra di vetro combinano la resistenza alle alte temperature con un'alta aderenza e un supporto molto resistente all'abrasione. Il supporto rinforzato in fibra di vetro resiste a restringimenti, rottura o bruciatura, garantendo una stabilità eccezionale anche a tenoerature che raggiungono i 148 °C. Inoltre il supporto è altamente conformabile e consente un' applicazione ottimale anche per disegni a spirale. Il nastro viene applicato a mano ed è utilizzato principalmente per fornire trazione alle bobine di materiale da stampa che passa sui cilindri e sui rulli utilizzati nei comuni processi di stampa e nella stampa flessografica; fornisce una superficie antiaderente riducendo il tempo dedicato al cambio o alla pulizia dei rulli. L'adesivo in silicone a lunga durata aderisce bene alla maggior parte delle superfici e si rimuove facilmente richiedendo una minima pulizia.

Vantaggi:

  • Il nastro monoadesivo rinforzato con fibra di vetro resiste a bruciature e a temperature fino a 148 °C senza riportare danni, garantendo una struttura resistente e flessibile ideale per utilizzi ad alte temperature.
  • L'adesivo si rimuove in modo pulito e facile, lasciando il minimo residuo e garantendo un processo di lavorazione veloce e pulito
  • Il supporto resistente e conformabile fornisce una superficie di avvolgimento liscia; può essere applicato a spirale o con altre forme.
  • L’adesivo siliconico aderisce bene su molte superfici, è duraturo ed offre un' elevata adesione per una gran quantità di applicazioni.
  • Il materiale antiaderente consente ai rulli di essere utilizzati per più applicazioni, eliminando i tempi morti durante i processi di produzione

Raccomandazioni:

  • nastro adesivo antiscivolo per l'applicazione su rotoli e rulli nel settore della stampa e della carta
  • Produzione e stampa di carta
  • Ulteriore trattamento di materiali a rete (lavorazione di nastri adesivi e
  • v..
  • m.)