Nastro in piombo 3M™ 420, Argento scuro, 19 mm x 33 m, 0.17 mm

Codice art.: 7000029006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000029006
EAN / GTIN 50051138954128
Codice del produttore 7000029006
Numero-L L01310 855
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro di piombo 420 di 3M™ rivestito, utilizzato come maschera in galvanoplastica e come barriera contro umidità e radiazioni in alcune applicazioni. Il supporto del foglio in piombo offre una buona conformabilità, grazie alle proprietà termicamente ed elettricamente conduttive. Il nastro rivestito può essere facilmente fustellato in dimensioni o forme speciali.

Vantaggi:

  • Argento scuro, supporto foglio di piombo da 0,12 mm, adesivo in gomma, rivestito, intervallo di temperature comprese tra -51,1 °C e 107,22 °C
  • Buona conformabilità, elettricamente e termicamente conduttivo, resistenza a sostanze altamente acide e base, barriera contro le radiazioni, maschera piastre raggi X, ponderazione e bilanciamento, fustellabile
  • Resiste alla fiamme, all'umidità, alle intemperie, alla degradazione UV, nastro resistente alle sostanze chimiche, nastro a conduzione termica per efficienza di riscaldamento e raffreddamento, nastro termoriflettente, nastro fotoriflettente, nastro conformabile.
  • Settore automobilistico, aerospaziale, HVAC, apparecchiature, settore militare, governativo, difesa, marina finitura metalli, elettronica, veicoli ricreativi, edilizia, uso industriale generico
  • Mascheratura con nastro, sigillatura, saldatura, schermatura, sverniciatura chimica, avvolgimento cavi, unione, riduzione delle vibrazioni, galvanoplastica, protezione in plastica, fresatura chimica, protezione dal calore, riflessione del calore, sverniciatura

Raccomandazioni:

  • Mascheratura nella galvanoplastica
  • Barriera contro le radiazioni
  • Barriera contro l'umidità
  • Fresatura chimica