Descrizione:
Per i motori da banco con diametri dell'albero inferiori a 1'', è possibile inserire un adattatore di flangia a disco telescopico 3M™ (codice 5) nel foro centrale per alberi da 12 mm, 15,87 mm, 19 mm o 22.22 mm. Quando è necessario uno spessore maggiore dei dischi di setole, è possibile aggiungere un adattatore del mandrino 3M™ (codice 30134) per aumentare la capacità del disco dell'adattatore di flangia. Questi adattatori aggiuntivi sono venduti a parte.
Vantaggi:
- L'adattatore di flangia a due pezzi può contenere un minimo di sette dischi di setole
- Il foro da 2,54 cm ottimizza il montaggio dei dischi di setole da 15,24 cm sui motori da banco con alberi di diametro 2,54 cm
- L'adattatore di flangia a disco telescopico 3M™ (codice 5, venduto a parte) può essere inserito nel foro centrale per adattare alberi di diametro fino a 12 mm
- Può essere usato con uno o più adattatori del mandrino 3M™ (codice 30134, venduti a parte) quando sono necessari ulteriori strati di dischi di setole.
Raccomandazioni:
- Utilizzabile su mole da banco con alberino da 2,54 mm di diametro