Descrizione:
Utilizza la ruota compressa Scotch-Brite™ Cut and Polish per applicazioni energiche di sbavatura, mascheratura e finitura sui metalli più duri e per applicazioni in cui necessario utilizzare utensili portatili. Le nostre ruote compresse possono sostituire molti prodotti abrasivi tradizionali come le ruote rigide in gomma e le rondelle abrasive. Queste ruote contengono minerale di ossido di alluminio. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Vantaggi:
- L'elevata concentrazione di minerale abrasivo consente un taglio rapido e produce costantemente una finitura brillante per tutto il ciclo di vita della ruota
- La struttura flessibile e in tessuto-non-tessuto offre un'azione abrasiva controllata che impedisce la creazione di tagli profondi o rigature
- La struttura compressa a strati ravvicinati ne consente l'utilizzo in senso sia orario che antiorario
- Il materiale Scotch-Brite™ resiste all'intasamento e si usura con una velocità uniforme per garantire un'azione di taglio continua
- Il materiale Scotch-Brite™ resiste all'intasamento e si usura con una velocità uniforme per garantire un'azione di taglio continua
Raccomandazioni:
- Per attività pesanti di mascheratura, finitura e sbavatura su metalli duri quali acciaio inox, acciaio al carbonio e leghe ad alto contenuto di nichel