3M™ Perfect-it™ Cuffia lana bianca 133 mm PN 1927

Codice art.: 7000028404
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000028404
EAN / GTIN 00051111510438
Codice del produttore 7000028404
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni un taglio più aggressivo rispetto ai tamponi in schiuma con la cuffia in lana per paste abrasive 3M™ Perfect-it™. Le nostre cuffie sono prodotti monolato di 133,35 mm concepiti per l'uso con i polish 3M™ Finesse-it™ per dissipare il calore e lasciare la superficie più fredda. Si applicano a un tampone rotativo tramite il sistema di attacco 3M™ Hookit™ per una sostituzione e una riapplicazione rapide e semplici e consentono di rifinire i graffi nei processi di riparazione dei difetti di verniciatura.

Vantaggi:

  • Concepita per l'uso con polish 3M™ Finesse-It™
  • La lana garantisce un'azione di taglio più aggressiva rispetto ai tamponi in schiuma
  • La lana dissipa il calore, lasciano la superficie più fredda
  • Consente di rifinire i graffi nei processi di riparazione dei difetti di verniciatura

Raccomandazioni:

  • Usala con i polish 3M™ Finesse-it™ e rimuovi i graffi nei processi di riparazione dei difetti di verniciatura