3M™ Finesse-it™ Tamponi in gomma 32 mm

Codice art.: 7000028401
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000028401
EAN / GTIN 00051111501993
Codice del produttore 7000028401
Numero-L L01130 100743
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il materiale consente una buona tenuta dell'adesivo e un rilascio con residui minimi. Entrambe le estremità possono essere usate per i dischi di carteggiatura PSA. I prodotti 3M™ Finesse-it™ sono una linea di abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno, per rimuovere difetti, graffi da sabbia o segni circolari su una varietà di superfici verniciate. I prodotti Finesse-it sono parte integrante del sistema di lucidatura 3M, consigliato per la riparazione dei difetti superficiali sulle vernici trasparenti, sul legno laccato, sulle superfici solide, sul gelcoat, sul rivestimento a polvere, sulla vernice industriale, sull'acrilico e sul vetro.

Vantaggi:

  • Corpo in gomma rossa per facile visibilità e presa comoda
  • Il diametro ridotto è ideale per correggere i piccoli difetti e per raggiungere le aree più difficili
  • I due livelli di durezza consentono il livellamento dei difetti e la finitura fine
  • È possibile usare entrambe le estremità per contenere i dischi adesivi sensibili alla pressione per la finitura/carteggiatura
  • I pad sono venduti a parte.

Raccomandazioni:

  • Progettati per l'uso con dischi adesivi sensibili alla pressione, da 32mm o 35mm (PSA, pressure sensitive adhesive)