3M™ Trizact™ 466LA Dischi Hookit™ in rotolo con supporto in film, 38 mm, A7

Codice art.: 7000028143
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo su due lati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000028143
EAN / GTIN 50051141205200
Codice del produttore 7000028143
Numero-L L51710 561
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i dischi 3M™ Trizact™ 466LA con attacco Hookit™ insieme al sistema di riparazione dei difetti di verniciatura in due fasi per la finitura nel settore automobilistico. I nostri dischi con supporto in film sono adatti alle mini-levigatrici orbitali, per una finitura già pronta alla lucidatura. A differenza degli abrasivi tradizionali, l'abrasivo 3M™ Trizact™ è affilato dall'inizio alla fine, per una finitura più controllata e ripetibile e una qualità costante superiore a quella dei dischi tradizionali. Le strutture tridimensionali si distribuiscono uniformemente sull'intera superficie degli abrasivi 3M™Trizact™, assicurando prestazioni costanti e riducendo al minimo il cambio disco. Il minerale contribuisce a ridurre le fasi di lavorazione, offrendo contemporaneamente un livello di brillantezza superiore. È necessario utilizzare solo pochissima acqua, per un processo semplice ed efficiente. I nostri dischi con supporto in film sono la scelta ideale per la finitura, la riparazione dei difetti e la carteggiatura in applicazioni come la verniciatura e la rimozione dei difetti di rivestimenti trasparenti e plastica. La durata prolungata e il taglio rapido e uniforme rendono questi dischi perfetti per le riparazioni veloci. Rimuovi in pochi secondi i difetti più comuni e lavora in modo efficiente grazie alla praticità estrema del formato in rotoli dei nostri dischi.

Vantaggi:

  • Con granuli abrasivi microreplicati 3M™ Trizact™, per finiture costanti ed uniformi
  • Ideale per il sistema di riparazione dei difetti di verniciatura 3M™ in due fasi per la finitura nel settore automotive.
  • Disponibili in un pratico rotolo
  • Adatti alle mini-levigatrici orbitali e rotorbitali
  • Esegui le riparazioni in modo rapido ed efficiente

Raccomandazioni:

  • Ideale per il sistema di riparazione dei difetti di verniciatura 3M™ in due fasi per la finitura nel settore automotive.
  • Per una finitura già pronta alla lucidatura, utilizza i dischi con levigatrici e mini-levigatrici