Foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 401Q, 138 mm x 230 mm, 2500A, 02045

Codice art.: 7000028117
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000028117
EAN / GTIN 50051131020455
Codice del produttore 7000028117
Numero-L L51710 402
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il foglio abrasivo 3M™ Wetordry™ 401Q per la carteggiatura manuale ad acqua del trasparente. Foglio con supporto in carta leggero di peso A resistente e impermeabile unito a un minerale in carburo di silicio dal taglio rapido per una finitura uniforme. Il carburo di silicio è un minerale estremamente duro dal taglio molto rapido. Le sue punte affilate si spezzano facilmente. Il risultato è l'esposizione di nuovi spigoli affilati e una finitura omogenea e professionale. Usa il nostro foglio per la carteggiatura a umido del trasparente Usalo a umido per ridurre polvere e intasamento delle punte abrasive in applicazioni più leggere come la finitura e preparazione alla verniciatura.

Vantaggi:

  • Questo pratico foglio può essere usato a umido o a secco su vernice, primer, rivestimenti in gel e metallo
  • Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido, per un intasamento ridotto e un taglio più rapido
  • Carteggia qualsiasi tipo di area
  • Disponibile nelle grane 1500 e 2000

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello