Descrizione:
Utilizza il tampone manuale Scotch-Brite™ 7447 per una vasta gamma di materiali e attività. I nostri tamponi combinano flessibilità, efficacia dell'azione di taglio e controllo preciso, per risultati uniformi nelle applicazioni di finitura spinta. Sono particolarmente utili per le operazioni più difficili di pulitura. I tamponi Scotch-Brite™ si usano come la lana d'acciaio di grado 1 ma, a differenza di quest'ultima non si frantumano durante l'uso, non creano ruggini né schegge di metallo fini. Il materiale in tessuto-non-tessuto a trama aperta resiste all'intasamento e può essere usato a secco, con acqua e solventi e può essere risciacquato per un successivo utilizzo. I nostri tamponi manuali in colore rosso scuro possono essere usati in vari modi. Si adattano comodamente alla mano per un controllo preciso e possono essere usati con un apposito utensile manuale per ottenere una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire superfici più ampie. I nostri tamponi contengono ossido di alluminio abrasivo in grana fine che garantisce un taglio rapido e fine, lasciando la superficie levigata. Gli operatori professionali industriali prediligono l'ossido di alluminio per la sua durezza, rapidità di taglio e durata. Questo abrasivo resistente si frammenta durante l'uso, creando continuamente nuovi spigoli taglienti, a differenza di abrasivi tradizionali come il corindone che si usurano rapidamente con l'uso L'ossido di alluminio è spesso impiegato nelle applicazioni di molatura, oltre che di carteggiatura e finitura, per la rapidità di taglio, durezza, resistenza e bassa ritenzione del calore. È adatto su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. I prodotti abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per la lavorazione delle superfici in cui l'abrasivo è miscelato alla fibra di nylon non tessuto per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente al carico e mantiene le prestazioni di taglio dei minerali abrasivi a livelli elevati limitando l'intasamento delle fibre.
Vantaggi:
- Ottieni un'alternativa migliore rispetto a lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta abrasiva e altri prodotti non tessuti per operazioni di pulitura e finitura
- Il prodotto contiene ossido di alluminio in grana fine per pulitura, finitura, levigatura e riparazione dei difetti di verniciatura
- Può essere usato su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma e materiali compositi
- Questo tampone riutilizzabile resiste agli strappi, alla scheggiatura e alla frammentazione, all'intasamento e non genera ruggini, per una vita utile estesa
- Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulitura o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
Raccomandazioni:
- Utilizzo per pulitura, finitura, rifinitura, rimozione dei difetti di verniciatura e levigatura
- Utilizzabile su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma e materiali compositi