Descrizione:
Dona una finitura professionale a un'ampia gamma di supporti in tempi più rapidi, utilizzando la carta per la lucidatura Wetordry™ 3M™ 281Q. Le nostre carte abrasive sono realizzate con particelle di ossido di alluminio in grane finissime (espresse in micron) che si affilano con l'uso. Uno strato di particelle riveste un supporto sintetico in tessuto-non-tessuto. Utilizzala bagnata o asciutta su plastica, vetro e metallo, riducendo il tempo impiegato per la carteggiatura e la lucidatura a mano, con il risultato finale di una finitura omogenea e uniforme. Disponibile in grane finissime (da 1,0 a 9,0 micron) con codifica dei colori per semplificare la selezione.
Vantaggi:
- Può essere usato asciutto e bagnato
- Rivestimento di precisione in micron per una finitura uniforme.
- Accorcia i tempi di realizzazione di sabbiature e lucidature manuali
- Riduce i passaggi di finitura e consente di accelerare i tempi
- I vari formati (in micron) sono identificati tramite colore e consentono una rapida scelta di quello adatto
Raccomandazioni:
- Tutte le pellicole per lucidatura devono essere utilizzate ″bagnate″
- L'acqua o l'ACQUA DEIONIZZATA possono essere utilizzati come coadiuvanti per la macinazione
- Per i più elevati requisiti di qualità delle superfici per pezzi in metallo e plastica