3M™ ET 63 Pellicola PTFE, Marrone, 355 mm x 33 m, 0,09 mm

Codice art.: 7000006113
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000006113
EAN / GTIN 00051138469870
Codice del produttore 7000006113
Numero-L L01130 106591
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ nastro adesivo 63 è adatto per applicazioni in cui le proprietà chimiche sono fondamentali. Questo nastro adesivo è dotato di un materiale di supporto in pellicola PTFE ed è ignifugo e privo di materiali carbonizzanti. Registrazione UL e conformità RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Eccellente assorbimento di resine e lacche isolanti elettriche
  • Adesivo aggressivo in gomma-resina
  • Il materiale del supporto per pellicola in PTFE adattabile è resistente alle influenze termiche e ai prodotti chimici
  • Registrazione UL e conformità RoHS 2011/65/UE
  • Ignifugo a norma UL® 510
  • Certificazione UL® classe H (180°C)e 17385 OANZ 2

Raccomandazioni:

  • Legatura e fissaggio di conduttori/cavi
  • Coprire la fasciatura per bobine e condensatori
  • Protezione anti-mascheramento in applicazioni ad alta temperatura