3M™ E-A-R™ UltraFit™ Inserti di prova con sonda, scatola da 50 paia, 393-2001-50

Codice art.: 7000002387
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000002387
EAN / GTIN 10080529190748
Codice del produttore 7000002387
Numero-L L01130 100980
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Gli inserti auricolari di prova con sonda 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sono una versione modificata degli inserti auricolari riutilizzabili push-to-fit che conosci e utilizzi, progettati appositamente per essere utilizzati con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear I nostri inserti auricolari sono lo stesso modello venduto di serie, ma sono progettati specificamente per l'uso con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Il sistema completo emette un giudizio ″promosso″ ″bocciato″ in base al valore di attenuazione individuale (PAR) del dipendente che indossa gli inserti auricolari 3M. Questi inserti auricolari con sonda consentono ai datori di lavoro di determinare il livello di protezione fornito dal modello specifico di inserti. I lavoratori possono utilizzare le versioni con sonda del modello esistente di inserti auricolari che stanno utilizzando sul posto di lavoro e valutarne l'idoneità e la conformità. Utilizzando gli inserti auricolari di prova con sonda, il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear misura l'efficacia della protezione acustica dall'interno dell'orecchio dei dipendenti, fornendo risultati quantitativi accurati. Questi inserti auricolari di prova con sonda devono essere utilizzati solo con il sistema e non sono adatti per l'uso come protezione acustica. Sono disponibili in scatole da 50 paia.

Vantaggi:

  • Appositamente modificati con una sonda per il Fit Test degli inserti auricolari 3M
  • Da utilizzare con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ per misurare l'efficacia dei dispositivi di protezione dell'udito
  • Da non utilizzare come protezione acustica
  • 50 paia per scatola