3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose 620, Trasparente, 51 mm x 18.3 m, 2 Rotoli/Confezione

Codice art.: 7000002135
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000002135
EAN / GTIN 50048011264191
Codice del produttore 7000002135
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per tutte le applicazioni in cui è richiesta una buona resistenza allo scivolamento a lungo termine in presenza di carichi pesanti e di contaminazione pesante, ad esempio autocarri, macchinari edili, veicoli ferroviari. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 13. Comportamento al fuoco in conformità alla norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali e parti stampate su richiesta.

Vantaggi:

  • Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato
  • Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata
  • Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari
  • Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo
  • È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione
  • Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli
  • Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate
  • Certificazione NFSI High Traction