Descrizione:
I prodotti di protezione 3M™ Bumpon™ SJ5382 trasparenti, in confezioni da 3.000 pezzi, possono essere usati come piedini, stopper e distanziatori, a casa o al lavoro. Questi paracolpi trasparenti in gomma uretanica sono privi di plastificanti, sono autoadesivi, hanno un'elevata forza antiscivolo e non graffiano né macchiano le superfici.La forma emisferica, con larghezza di 6,4 mm e altezza di 1,9 mm, offre eccellente capacità di smorzamento dei suoni e assorbimento dell'energia.Sono facili da applicare grazie agli adesivi a pressione 3M e non si spaccano né si induriscono. Riducono le vibrazioni e il rumore di piccoli elettrodomestici, mobili o apparecchiature elettroniche.Da usare per allineare i quadri e per distanziare i prodotti per le spedizioni. Possono essere attaccati e usati come fermi per antine, coperchi e cassetti oppure ovunque si voglia evitare di sbattere, graffiare, intaccare, rigare, danneggiare, scivolare, vibrare o far rumore. Da applicare come piedini a piccoli elettrodomestici. Mai più graffi, colpi o urti. Ideali per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, quadri elettrici, telefoni, tastiere, pedaliere, bilance, orologi, casse altoparlanti, dispenser e computer.
Vantaggi:
- I protettivi 3M™ Bumpon™ sono privi di plastificanti, e composti in poliuretano
- Facile da applicare grazie all'adesivo 3M™ sensibile alla pressione
- Alta resistenza allo scivolamento
- Non graffia né macchia le superfici
- Riduce vibrazioni e rumore
- Non si crepa né si indurisce nel tempo
Raccomandazioni:
- Usato ovunque vi sia pericolo di sbattere, graffiare, intaccare, guastare, scivolare, vibrare o far rumore
- Si adattano a piccoli elettrodomestici, desktop o dispositivi elettronici portatili, mobili di elettronica, telefoni, tastiere, pedali, bilance, orologi, altoparlanti, distributori e computer.
- Stopper per antine, coperchi e cassetti
- Distanziatori per cornici, per l'elettronica e le applicazioni automotive e assemblaggi
- Protezione per prevenire danni durante il trasporto ed evitare il contatto diretto degli oggetti