Sistema di fissaggio 3M™ SJ3572 Hook

Codice art.: 7000001964
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001964
EAN / GTIN 50021200862903
Codice del produttore 7000001964
Numero-L L01310 1782
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di fissaggio a uncini 3M™ SJ3572 è rivestito con un adesivo acrilico di alta qualità e garantisce ottime prestazioni a temperature elevate, fino a +90 °C. Il nostro sistema di fissaggio a uncini aderisce bene a superfici verniciate, metallo nudo e verniciato, vetro, legno verniciato e numerose plastiche. È progettato per uso interno ed esterno. Il prodotto ad anelli complementare è il modello SJ3571.

Vantaggi:

  • Adesivo acrilico ad alte prestazioni che offre resistenza alle temperature elevate
  • Lunga durata per migliaia di chiusure
  • Fissaggio rapido che aiuta a ridurre costi e tempi
  • Adatto per diversi settori, tra cui trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni

Raccomandazioni:

  • Da usare per applicazioni in settori come trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni