3M™ Bumpon™ Paracolpi SJ5027 Bianco, 1000 per confezione

Codice art.: 7000001888
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000001888
EAN / GTIN 50021200184593
Codice del produttore 7000001888
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I prodotti di protezione 3M™ Bumpon™ SJ5027 bianchi, in confezioni da 1.000 pezzi, possono essere usati come piedini, stopper e distanziatori, a casa o al lavoro. Questi paracolpi bianchi in gomma uretanica sono privi di plastificanti, sono autoadesivi, hanno un'elevata forza antiscivolo e non graffiano né macchiano le superfici.La forma emisferica, con larghezza di 16 mm e altezza di 7,9 mm, è ideale per l'uso a casa o al lavoro e offre eccellente capacità di smorzamento dei suoni e assorbimento dell'energia.Sono facili da applicare grazie agli adesivi a pressione 3M e non si spaccano né si induriscono. Riducono le vibrazioni e il rumore di piccoli elettrodomestici, mobili o apparecchiature elettroniche.Da usare per allineare i quadri e per distanziare i prodotti per le spedizioni. Possono essere attaccati e usati come fermi per antine, coperchi e cassetti oppure ovunque si voglia evitare di sbattere, graffiare, intaccare, rigare, danneggiare, scivolare, vibrare o far rumore.Da applicare come piedini a piccoli elettrodomestici. Mai più graffi, colpi o urti. Ideali per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, quadri elettrici, telefoni, tastiere, pedaliere, bilance, orologi, casse altoparlanti, dispenser e computer.

Vantaggi:

  • I protettivi 3M™ Bumpon™ sono privi di plastificanti, e composti in poliuretano
  • Facile da applicare grazie all'adesivo 3M™ sensibile alla pressione
  • Alta resistenza allo scivolamento
  • Non graffia né macchia le superfici
  • Riduce vibrazioni e rumore
  • Non si crepa né si indurisce nel tempo

Raccomandazioni:

  • Usato ovunque vi sia pericolo di sbattere, graffiare, intaccare, guastare, scivolare, vibrare o far rumore
  • Si adattano a piccoli elettrodomestici, desktop o dispositivi elettronici portatili, mobili di elettronica, telefoni, tastiere, pedali, bilance, orologi, altoparlanti, distributori e computer.
  • Stopper per antine, coperchi e cassetti
  • Distanziatori per cornici, per l'elettronica e le applicazioni automotive e assemblaggi
  • Protezione per prevenire danni durante il trasporto ed evitare il contatto diretto degli oggetti