• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro telato ad alte prestazioni 3M™ 8979, Blu, 48 mm x 55 m, 0.33 mm

Codice art.: 7000001330
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001330
EAN / GTIN 50021200564685
Codice del produttore 7000001330
Numero-L L01310 701
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro telato è progettato per una rimozione pulita dalla maggior parte delle superfici opache fino a 6 mesi dopo l'applicazione, per applicazioni sia interne che esterne.

Proprietà:

  • Colore: Blu ardesia
  • Spessore totale [mm]: 0,31
  • Materiale di supporto: PE su tessuto non tessuto
  • Colla: Gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 5,3
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 63
  • Allungamento alla rottura: 19%
  • Temperatura d’esercizio: 90 °C

Vantaggi:

  • Nessuna rimozione di residui appicciosi o asciutti
  • Altissima aderenza per un attacco rapido e affidabile
  • Il forte supporto impermeabile resiste all'usura, all'abrasione e agli agenti atmosferici
  • Fornisce una tenuta ermetica e resistente
  • Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni

Raccomandazioni:

  • Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica
  • Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera)
  • Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione
  • Avvolgimento di container e tubi
  • Sigillatura container e riparazione del telo