Scotch-Brite™ Ruota per sbavatura leggera LD-WL, 8S FIN, 200 mm x 610 mm x 75 mm

Codice art.: 7000000729
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000729
EAN / GTIN 50048011195945
Codice del produttore 7000000729
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Quando è necessario un grado moderato di conformabilità e densità per mantenere le tolleranze critiche e fornire al contempo una finitura lucidata fine, utilizza la ruota di sbavatura fine Scotch-Brite™. È progettata per essere un utensile scorrevole con struttura convoluta che offre un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura. Le ruote presentano una struttura morbida, sono previste per un utilizzo fluido e richiedono meno sforzo da parte dell'operatore rispetto alle ruote più dure. Un esclusivo sistema in resina consente di ridurre al minimo le sbavature e l'accumulo di calore. La ruota di sbavatura leggera sviluppa poco calore e resiste all'intasamento grazie alla struttura a trama aperta. Ciò riduce il rischio di bruciatura e deformazione delle parti e aumenta la durata della ruota. Le nostre ruote sono disponibili in abrasivo a grana Fine.

Vantaggi:

  • Fornisce un sistema pulito ed economico per rimuovere le sbavature fini e produrre una finitura lucidata
  • La conformabilità offre una finitura uniforme mantenendo sempre esposto del minerale abrasivo nuovo
  • L'esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione
  • La ruota multiuso consente operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro
  • La ruota multiuso consente operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per ottenere un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti