Tampone manuale per pulizia leggera Scotch-Brite™ 7445, 152 mm x 228 mm

Codice art.: 7000000727
Imposta il prezzo 60 Articolo (2,07 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000727
EAN / GTIN 50048011169762
Codice del produttore 7000000727
Numero-L L51710 633
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il tampone manuale per pulizia leggera Scotch-Brite™ per puliture leggere su acciaio inox, superfici cromate o verniciate, nonché per la rimozione del materiale in eccesso per stampi a cera o di carteggiatura del rivestimento superiore del legno. I nostri tamponi manuali sono abrasivi delicati, realizzati con una trama conformabile e un minerale fine, perfetti quando è necessario un tocco lieve per una pulitura fine. Applica i tamponi manuali con detergenti liquidi per una pulitura non aggressiva ma accurata dello sporco o dei residui su superfici delicate quali vinile, porcellana, vetro e plastica. Consentono inoltre di effettuare puliture leggere su acciaio inox, superfici cromate o verniciate, nonché la rimozione del materiale in eccesso per stampi a cera o la carteggiatura del rivestimento superiore del legno. I tamponi sono una pratica alternativa alla lana d'acciaio e sono progettati per prestazioni più pulite e più durature, con risultati analoghi alla lana d'acciaio di grana 0000, senza ruggine e frammenti sottili. I tamponi manuali Scotch-Brite™ vengono forniti pronti all'uso a mano. Scotch-Brite™ è un prodotto unico per la lavorazione delle superfici, che contiene granuli abrasivi incorporati in fibre di nylon. Questa combinazione di granuli e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente all'intasamento e mantiene elevate le prestazioni di taglio dei minerali limitando l'intasamento della fibra di nylon.

Vantaggi:

  • Ideale per pulire in modo non aggressivo vinile, porcellana e altre superfici delicate
  • La trama in tessuto-non-tessuto leggera consente una pulizia delicata su una vasta gamma di metalli nonché la rimozione del materiale in eccesso per stampi a cera
  • L'abrasivo molto delicato consente una pulizia non aggressiva ma accurata
  • La trama conformabile e il minerale fine sono eccellenti per le finiture fini
  • Prestazioni analoghe alla lana d'acciaio di grana 0000, senza ruggine o schegge

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare come abrasivo delicato, quando è necessario un tocco lieve per una pulitura leggera o una finitura fine