Scotch-Brite™ Ruota per sbavatura leggera LD-WL, 7S FIN, 200 mm x 610 mm x 75 mm

Codice art.: 7000000707
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000000707
EAN / GTIN 00048011155777
Codice del produttore 7000000707
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco per sbavature leggere Scotch-Brite™ è particolarmente adatto per applicazioni in cui è necessario un moderato grado di adattabilità e densità per mantenere tolleranze critiche garantendo una lucida finitura finale. Un sistema di resina unico consente di ridurre le sbavature e l'accumulo di calore. Il disco per sbavature leggere funziona a freddo ed è resistente ai carichi grazie alla sua struttura a rete non tessuta. Riduce il rischio di decolorazione e deformazione, estendendo la durata del disco. Il disco per sbavature leggere è disponibile in gradi abrasivi fini. Il nostro disco per sbavature leggere Scotch-Brite™ utilizza abrasivo al carburo di silicio di grado fine. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la preparazione per la verniciatura. Si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio e produce una finitura superiore. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in nylon non tessuto o fibre sintetiche. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo disco è in materiale a rete aperta che funziona a freddo ed è resistente ai carichi, che consente alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l’intasamento delle fibre.

Vantaggi:

  • Fornisce un ottimo sistema economico per la rimozione di sbavature sottili e dona una finitura lucida
  • La conformabilità offre finiture costanti mantenendo esposto continuamente nuovo minerale abrasivo
  • La rete non tessuta funziona a freddo e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
  • Un esclusivo sistema in resina resiste a sbavature e accumulo di calore.
  • Disco multiuso per pulizia, finitura, fusione, sbavatura e lucidatura di tutti i tipi di metalli, materiale composito e vetro

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per ottenere un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura