• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Taglierina per cavi D38 con impugnature telescopiche

Codice art.: 700 038 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 700 038 3
EAN / GTIN 4049002086960
Codice del produttore 700 038 3
Numero-L L70060 100604
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per il taglio di cavi a filo singolo, multiplo e sottile in alluminio e rame
  • Non adatto per funi metalliche o fili di acciaio
  • Particolarmente adatto in condizioni di lavoro con spazi ristretti
  • Maniglie telescopiche angolabili per regolare la lunghezza ottimale dell’impugnatura
  • Lavoro confortevole grazie al principio a cricchetto e al peso ridotto
  • testa di taglio sostituibile
  • Impiego ottimale della forza grazie al meccanismo a braccio articolato
  • Geometria di taglio ottimizzata con affilatura di precisione, snodo a vite regolabile, acciaio speciale bonificato
  • Tubo in alluminio leggero e altamente resistente, impugnature 2K con protezione anti-schiacciamento

Proprietà:

  • Peso: 2300 g
  • Lunghezza: 570 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Diametro cavo mm: 38 mm
  • Cavo multifilare: Cu 300 / Al 400 mm²
  • Cavo a fili sottili: Cu 300 mm²
  • Cavo a forma di settore: Cu 280 / Al 280 mm²

Download & documenti

Prodotti correlati