Dischi di carta TFC 125 mm pietra dura/acciaio/pietra morbida

Codice art.: 6964
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6964
EAN / GTIN 9003170069649
Codice del produttore 6964
Numero-L L50140 2170
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) può essere sostituito molto rapidamente grazie alla chiusura a strappo. Grazie al robusto supporto in carta, questo disco con gancio e anello è ideale per le applicazioni più grossolane, ma soprattutto per le lavorazioni fini, poiché sono disponibili di serie grane fino a 800. Grazie alla grana in carburo di silicio utilizzata, gli utenti beneficiano di risultati costanti su pietra, plastica e materiali compositi, oltre che sull’acciaio. Inoltre, si riduce l’intasamento del disco, aumentandone la durata.

Proprietà:

  • Forma: Disco in carta
  • Materiali adatti: Acciaio, compositi, granito, pietra, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C-P65 P E C120
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Grandezza della grana: 120
  • Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Perfetto per la finitura grossolana e fine grazie allo stabile supporto in carta ”E”.
  • Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo

Uso:

  • Per la finitura grossolana e fine di pezzi in pietra dura, acciaio, materiali compositi, plastica e pietra tenera

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una levigatura universale
  • Grana 150-800 per una finitura superficiale perfetta

Particolarità:
  • Cambio rapido del disco grazie al TFC
  • Robusto supporto in carta per tutte le applicazioni
  • Ottima durata