• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigetta portaminuterie “CarryLite LMS”, Numero scomparti: 16

Codice art.: 693670 16
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero scomparti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 16
Dimensione esterna lunghezza 337 mm
Dimensione esterna larghezza 278 mm
Dimensione esterna altezza 83 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693670 16
EAN / GTIN 5733439149891
Codice del produttore 149891
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigia in materiale fluorescente, base in PP, coperchio in policarbonato. Forti cerniere multipunto assicurano stabilità, mentre 2 chiusure scorrevoli bloccano il coperchio trasparente. Gli inserti speciali si incastrano saldamente nella base della griglia a scatto e possono essere riposizionati a seconda delle esigenze. I moduli profilati nel coperchio impediscono il rovesciamento degli inserti intercambiabili e del contenuto durante il trasporto. La valigia è compatibile con RFID, ha aperture sigillabili ed è dotata di un’etichetta identificativa sostituibile.

Vantaggi:

Valigia con scomparti con sistema di riconoscimento della posizione (Location Management System).

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 8 pz. 79×55×69 mm
2 pz. 55×39×69 mm
2 pz. 109×79×69 mm
2 pz. 79×55×69 mm