• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telaio portante “CarryMore”, vuoto, Modello: 55

Codice art.: 693650 55
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 386 mm
Dimensione esterna larghezza 263 mm
Dimensione esterna altezza 195 mm
Peso 1,8 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693650 55
EAN / GTIN 5733439146388
Codice del produttore 146388
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

CarryMore è un pratico sistema di conservazione e trasporto adatto a contenere 2 valigette CarryLite di dimensioni 278×337 mm. Grazie a un meccanismo di collegamento integrato, è possibile impilare più telai portanti CarryMore. Le ruote di arresto impediscono lo scivolamento delle valigette CarryLite, mentre un’ulteriore chiusura di fissaggio offre la massima sicurezza in termini di stabilità. Per garantire un’elevata comodità di trasporto, ogni valigetta è dotata di un’impugnatura ergonomica.

Per:

n. art. 693610 Dim. 10; Dim. 16.

Nota:

Il trolley CarryMore abbinato, progettato per trasportare agevolmente più telai CarryMore collegati tra loro, è disponibile al n. art. 693652 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati