Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Valigetta portautensili per assistenza tecnica con vaschetta interna e pannelli portautensili carrellata, Modello: XLT

Codice art.: 693060 XLT

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Portautensili autobloccanti
  • Portata valigetta: 35
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Portautensili autobloccanti
Portata valigetta 35 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 350 mm
Dimensione interna altezza 200 mm
Peso 8,4 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693060 XLT
Codice del produttore 146371 PREMIUM XLT-23/6F
Produttore/persona responsabile raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

I gusci in ABS sono resistenti agli urti, alla rottura e pertanto idonei al trasporto aereo. Telaio in alluminio pressofuso termoverniciato con staffe 3D in alluminio, serrature a cilindro a scomparsa e molle a gas per la chiusura del coperchio della valigetta.
Dotazione interna:
1 vaschetta interna con 5 vaschette per minuteria incluso pannello con portautensili autobloccanti come copertura (n. art. 693083), 1 pannello con portautensili autobloccanti sul lato anteriore e posteriore (n. art. 693088), 1 pannello portautensili con 23 elastici e 1 scomparto sul lato anteriore e posteriore (n. art. 693089).

Nota:

Lucchetto TSA da montare disponibile su richiesta.