Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Valigetta portautensili per assistenza tecnica con vaschetta interna e pannelli portautensili, Modello: TSA

Codice art.: 692955 TSA

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Portautensili autobloccanti
  • Portata valigetta: 35
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Portautensili autobloccanti
Portata valigetta 35 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 350 mm
Dimensione interna altezza 200 mm
Peso 6,8 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692955 TSA
Codice del produttore 692955 TSA
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La morbida struttura della superficie è antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Telaio in alluminio pressofuso termoverniciato con staffe 3D in alluminio, serrature a cilindro a scomparsa e molle a gas per la chiusura del coperchio della valigetta.
Dotazione interna:
1 vaschetta interna incluso pannello con 11 elastici come copertura (n. art. 692982), 1 divisore longitudinale (n. art. 692993) nella vaschetta interna, 1 pannello con portautensili autobloccanti sul lato anteriore e posteriore (n. art. 692988), 1 pannello con 23 elastici e 1 scomparto sul lato anteriore e posteriore (n. art. 692989).
Con lucchetto TSA.

Download & documenti

Prodotti correlati