Valigetta portautensili per assistenza tecnica, Modello: 1

Codice art.: 692945 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione interna lunghezza 445 mm
Dimensione interna larghezza 315 mm
Dimensione interna altezza 198 mm
Peso 4,15 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Codice del produttore 692945 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I gusci della valigetta resistenti agli urti, alle temperature elevate e agli acidi sono collegati da un robusto telaio in alluminio con serrature integrate e chiusura del coperchio della valigetta stessa. Con maniglia gommata.
Dotazione interna:
1 Pannello portautensili con 20 alloggiamenti, 16 elastici di gomma e 1 tasca per minuteria. 1 vaschetta interna con divisori, incluso pannello portautensili con 8 alloggiamenti e 6 elastici di gomma come copertura.

Nota:

Chiusura a combinazione alternativa disponibile al n. art. 692926 Dim. 2.