Valigetta portautensili “BIG Twin Move”, Modello: 1

Codice art.: 692615 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Portata valigetta: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BIG Twin Move
Materiale ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Portata valigetta 30 kg
Dimensione interna lunghezza 490 mm
Dimensione interna larghezza 370 mm
Dimensione interna altezza 210 mm
Peso 8,6 kg
Mobile si
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Codice del produttore 00 21 41 LE
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione resistente in ABS nero con telaio in alluminio perimetrale e cerniere di metallo. La valigetta è dotata di una maniglia robusta ed ergonomica. La fornitura include 2 adesivi da inserire nell’apposito spazio per l’etichettatura personalizzata. I pannelli portautensili sono composti da pannelli alveolari in PP resistenti allo sporco.
Con manico telescopico inserito nel fondo e due ruote esterne a scorrimento facilitato per agevolare il trasporto.
Stabile in tutte le posizioni di apertura grazie ai pratici sostegni bilaterali a scatto del coperchio dotati di meccanismo a cerniera, con angoli regolabili in base alle esigenze. Apertura su uno o due lati. Il fondo e il coperchio si aprono in modo indipendente e sono rispettivamente provvisti di 2 chiusure metalliche a scomparsa per favorire il fissaggio. Il fondo può essere ulteriormente bloccato con 1 chiusura a combinazione a tre cifre per una maggiore sicurezza.
Dotazione interna:
95 opzioni di inserimento disponibili:
Coperchio:
1 pannello portautensili con 12 alloggiamenti e 1 scomparto piano sul lato anteriore e 10 elastici sul lato posteriore.
1 pannello portautensili con 7 elastici e 1 scomparto sul coperchio.
Parte centrale con 37 elastici.
Fondo:
1 vaschetta interna (fissabile mediante pulsante) con 3 divisori longitudinali (3× lunghi).
1 pannello portautensili con 12 alloggiamenti e 1 scomparto piano da usare come copertura per la vaschetta interna.
Parte centrale con 15 elastici e 13 alloggiamenti.