Zaino portautensili in tessuto, Modello: 1

Codice art.: 692267 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
380 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 320 mm
Dimensione esterna larghezza 175 mm
Dimensione esterna altezza 415 mm
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Codice del produttore 692267 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Pratico zaino per trasportare e riporre utensili. Le tracolle regolabili e antiscivolo con imbottitura combinate con la cintura subaddominale e l’imbottitura per la schiena garantiscono un comfort gradevole. Con maniglia, chiusura lampo e basi di appoggio.
Interno: con 1 pannello portautensili estraibile. Nell’insieme sono comprese 2 tasche portadocumenti, 16 scomparti e 5 linguette con chiusura a strappo.
Esterno: 1 tasca anteriore piccola con chiusura lampo e 2 con chiusura a strappo. Con 2 ulteriori scomparti laterali.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.