Borsa da idraulico in tessuto GARANT GreenPlus, Modello: 1

Codice art.: 692250 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
214 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Alloggiamenti
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Alloggiamenti
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Dimensione esterna lunghezza 470 mm
Dimensione esterna larghezza 300 mm
Dimensione esterna altezza 300 mm
Peso 2,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692250 1
EAN / GTIN 4067263125648
Codice del produttore 692250 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Borsa da idraulico in tessuto con ampio scomparto principale, 13 alloggiamenti e cintura elastica. 2 tasche esterne corte e una lunga (con scomparto con chiusura lampo) e 3 ulteriori tasche esterne elasticizzate. Coperchio richiudibile con apertura supplementare per l’utilizzo della comoda maniglia in alluminio. Vaschetta con bordo protetta contro gli spruzzi d’acqua e 6 basi di appoggio. Tracolla removibile e regolabile con imbottitura delle spalle. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Le nuove borse in tessuto GARANT GreenPlus combinano le migliori caratteristiche di entrambi i mondi. Oltre che per la loro sostenibilità, questi articoli si contraddistinguono anche per un comfort elevato, un’eccezionale ergonomia, una notevole resistenza, la massima accessibilità e una flessibilità ottimale. I materiali sono prodotti secondo i rigidi standard completi del sistema bluesign®, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle risorse. Contribuisci anche tu alla creazione di un futuro più sostenibile. Scegli il sistema di imbottitura ottimizzato per un comfort ancora più ergonomico.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto