Borsa portautensili a tracolla in tessuto GARANT GreenPlus, Modello: 1

Codice art.: 692230 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Alloggiamenti
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Alloggiamenti
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Dimensione esterna lunghezza 450 mm
Dimensione esterna larghezza 120 mm
Dimensione esterna altezza 320 mm
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Codice del produttore 692230 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Borsa portautensili a tracolla in tessuto con 2 scomparti principali grandi:
  • 1 scomparto principale per utensili con 15 alloggiamenti e 25 elastici di gomma.
  • 1 scomparto principale per documenti di formato fino a DIN A4 e uno scomparto imbottito per laptop fino a 15 pollici.

Le nuove borse in tessuto GARANT GreenPlus combinano le migliori caratteristiche di entrambi i mondi. Oltre che per la loro sostenibilità, questi articoli si contraddistinguono anche per un comfort elevato, un’eccezionale ergonomia, una notevole resistenza, la massima accessibilità e una flessibilità ottimale. I materiali sono prodotti secondo i rigidi standard completi del sistema bluesign®, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle risorse. Contribuisci anche tu alla creazione di un futuro più sostenibile. Scegli il sistema di imbottitura ottimizzato per un comfort ancora più ergonomico.
Sono inoltre presenti una tasca anteriore con chiusura lampo arancione, uno scomparto portacellulare e porta biglietto da visita, portapenne e portachiavi. Ulteriore tasca con chiusura lampo sul retro della borsa a tracolla. Vaschetta con bordo protetta contro gli spruzzi d’acqua. Tracolla removibile e regolabile con imbottitura delle spalle. Sul retro è presente un passante per fissare la borsa al manico telescopico di una valigia. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto