Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact Macchine a batteria nel kit

Codice art.: 691199000
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Set di elettroutensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 691199000
EAN / GTIN 4061792202849
Codice del produttore 691199000
Numero-L L01750 1583
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice roto-orbitale a batteria SXA 18 LTX 125 BL: levigatrice roto-orbitale a batteria piatta con design ergonomico e peso ridotto per un lavoro poco affaticante; comoda conduzione vicina alla superficie della levigatrice grazie all’altezza d’ingombro bassa; lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato.
  • Aspiratore a batteria AS 18 L PC Compact: aspiratore a batteria maneggevole e portatile per l’aspirazione a secco e a umido (IPX4), ideale per i piccoli lavori di pulizia e aspirazione; aspiratore a batteria omologato industrialmente, certificato per polveri della categoria polveri L; PressClean: pulizia a comando manuale del filtro grazie al potente flusso d’aria, azionando il pulsante sull’aspiratore durante le pause di lavoro; con funzione di soffiaggio integrata per soffiare, asciugare e convogliare l’aria d’uscita.

    Dotazione
  • Levigatrice roto-orbitale a batteria SXA 18 LTX 125 BL, metaBOX 215, sacchetto raccoglipolvere, foglio abrasivo autoaderente, aspiratore a batteria AS 18 L PC Compact, tubo corrugato, 3 tubi di aspirazione in plastica, sacchetti in tessuto non tessuto, bocchetta di aspirazione (larga 120 mm), bocchetta di aspirazione piatta, tracolla, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Bruttogewicht: 5.999 kg