Rettifica di profili 200x10x32 mm 80A809J7GV111 acciaio

Codice art.: 688752
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 688752
EAN / GTIN 9003176887520
Codice del produttore 688752
Numero-L L50140 904
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Per la rettifica superficiale di profili ceramici convenzionali, offriamo dischi con ossido di alluminio speciale in una struttura altamente porosa. Disponibili nelle grane 80 e 120 per la rettifica pendolare e in carburo di silicio nella grana C180 per la rettifica profonda.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 80
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 80A 809 J7G V111
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 10 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foro: 32 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Usura minima del diamante di ravvivatura
  • Personalizzabile
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la rettifica superficiale di profili di acciai altamente legati
  • Utilizzabile per acciai altolegati, HSS, acciaio inox e carburo nella rettifica a umido