Scarpe basse uvex 1 x-Craft S2 68147 nere, blu larghezza 10 taglia 51

Codice art.: 6814751
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6814751
EAN / GTIN 4066853014591
Codice del produttore 6814751
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

La uvex 1 x-craft, serie sportiva di scarpe antinfortunistiche ispirata dal mercato, è uno strumento all’avanguardia per ambiti di applicazioni leggeri come l’artigianato, l’industria e la logistica. La uvex 1 x-craft è progettata per il lavoratore ed è un validissimo supporto in qualsiasi condizione e attività. Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell’avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Inoltre, uvex 1 x-craft rappresenta una soluzione avanzata in termini di resistenza all’abrasione, protezione e traspirabilità grazie al copripuntale dinamico, alla tomaia e alla struttura della linguetta perforata. La suola i-PUREnrj planet garantisce un'ammortizzazione con il 15% di materiale rigranulato. uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all’avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.