• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Mole abrasive CNC diamantate a legante metallico per rettifica a umido per metallo duro

Codice art.: 680123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 680123
EAN / GTIN 9003176801236
Codice del produttore 680123
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola diamantata consente di rettificare tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo e diverse lame di cesoie.
  • I set di mole abrasive per la lavorazione completa sono disponibili con dimensione di grana diamantata da D64 a D46.
  • Questa mola deve essere utilizzata solo per la rettifica profonda.
  • La perfetta combinazione di dimensione di grana, concentrazione e legante garantisce alta durata e un elevato grado di precisione del profilo.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 63m/s
  • Specifiche: 10 - 10 V10
  • Dimensione: D x T x H = 150 x 10 x 20

Vantaggi:

  • Qualità di taglio ottima
  • Durata dell'utensile estremamente lunga
  • Elevata tenuta degli spigoli

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Nota:

  • Per la rettifica di tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo, nonché di varie lame per cesoia.