Valigetta portautensili XL 2 Trolley electric, 60 pezzi, Numero pezzi: 60

Codice art.: 680110 60
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Larghezza 520 mm
Altezza 440 mm
Profondità 277 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Codice del produttore 45795
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

L’XL 2 Trolley offre una capienza ottimale e un’organizzazione flessibile per un uso versatile. 92 occhielli, due moduli inseribili, un portadocumenti, uno scomparto per piccoli utensili e un divisore personalizzabile per il fondo garantiscono ordine e accesso rapido agli utensili. Avvitatori ergonomici e isolati per lavorare in sicurezza sugli impianti elettrici, testati secondo la norma IEC 60900.
  • Comodo trasporto: manico telescopico extra-lungo e ruote scorrevoli per un trasporto agevole.
  • Sicuro: gli ammortizzatori a gas impediscono una chiusura involontaria e proteggono le dita.
  • Robusto: realizzato in resistente polipropilene (PP), è la soluzione ideale per i viaggi in aereo grazie alla valvola di bilanciamento della pressione dell’aria.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Giravite VDE per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips a norma VDE: Cad. 1 pz. Dim. PH1; PH2
Metro pieghevole per elettricisti da 2 m (sistema metrico): 1 pz.
Livella ad acqua per elettricisti 400 mm: 1 pz.
Giravite VDE con portabit, misto con 4 slimBit: 1 pz.
Pinza di serraggio per capicorda: 1 pz. 0,08 - 16 mm²
Set da 9 chiavi maschio, supporto, testa sferoidale esagonale; cromate opache: 1 pz.
Strumento multiuso spellafili VDE per cavi tondi 125 mm: 1 pz.
Pinza universale a norma VDE con tagliente extra lungo, 180 mm: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale a norma VDE, 160 mm: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi VDE con tagliente, forma diritta 200 mm: 1 pz.
Assortimento da 31 bit misti, per viti Phillips, Pozidriv e con intaglio: 1 pz.
Cesoia per cavi con molla di apertura attivabile e disattivabile in blister 210 mm: 1 pz.
Valigetta portautensili XL 2, vuota: 1 pz.