Trapano a gradini ISO 6.5 - 40.5mm 11 passi

Codice art.: 678006
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 678006
EAN / GTIN 3148516780065
Codice del produttore 678006
Numero-L L60130 1336
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Per una foratura cilindrica precisa in tutti i materialiNon è necessaria la preforaturaRaffilatura incrociata: autocentranteSforzo ridotto per l'utente, nessuna formazione di baveEspulsione trucioli migliorataVibrazioni ridotte, più silenziosaTubo cilindrico con 3 fianchi per una guida sicura e uniformeSegnalazione laser in una scanalatura per identificare i diversi diametri

Proprietà:

  • D [mm]: 10 L [mm]: 96
  • [g]: 310