Giraviti portainserti per bit con attacco da 1/4 pollice con magnete, Lunghezza lame: 60mm

Codice art.: 676668 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.405 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 60 mm
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 150 mm
Cappuccio ruotabile no
Reversibilità da orario ad antiorario no
Con impugnatura a cricchetto no
Con gambo telescopico no
Inclusi bit no
Portabit integrato no
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676668 60
EAN / GTIN 4062406798444
Codice del produttore 676668 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura bicompente con ergonomia ottimizzata.
Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.